Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35536, Völkel Gewindeformer DIN2174/371 M10 HSS-E TiN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     260W-328103
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     35536
EAN/GTIN:
     4022835355366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
völkel gewindeformer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

35536, Gewindeformer DIN2174/371 M10 HSS-E TiN, Fabrikat: Völkel
Weitere Informationen:
GEWICHT:
54 GRAMM
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Schneidstoff:
HSS-E
Gewindelänge mm:
24
Steigung mm:
1.50
Gewinde-Nenn-Ø mm:
M10
Vierkant mm:
8.0
Kernloch-Ø mm:
9.30
DIN:
2174 (DIN 371)
Schaft-Ø mm:
10.0
Schmiernuten:
ohne Schmiernuten | Nein
Gesamtlänge mm:
100
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, 4015448534242, GEWINDEFORMER, VÖLKEL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
3
1
€ 4,95*
ab € 15,43*
€ 22,17*
1 Tag
20
1
€ 5,45*
ab € 15,43*
€ 22,17*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,85*
€ 22,39*
1 Tag
20
4
Frei Haus
ab € 15,53*
€ 23,56*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.