Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4232108053, Einschleifmasse öllöslich Nr.2 mittel 220ml diamant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-608208
Hersteller:
     Diamant
Herst.-Nr.:
     10025
EAN/GTIN:
     4016509100253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4232108053, Einschleifmasse, öllöslich , Verdünn- und entfernbar mit Öl, Benzin oder Petroleum , Für die Bearbeitung von Eisen, Stahl und Buntmetallen Lieferung: In Dose à 220 ml. Hinweis: Nicht für den Lebensmittelbereich geeignet., Fabrikat: Diamant
Weitere Informationen:
GEWICHT:
350 GRAMM
Korngröße:
mittel
Bezeichnung:
Nr. 2
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metall:
bedingt geeignet
HM:
empfohlen
Kunststoff:
empfohlen
Markenname:
Diamant
Herstellername:
Artur Glöckler GmbH
Herstellerartikelnummer:
10025
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, polierpaste grau, polierpaste, Ventilsitz, EINSCHLEIFMASSE, 100/2/250, 4016509100253, 10025, 121761, 1505411
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
13
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,28*
€ 16,08*
1 Tag
18
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,37*
€ 16,16*
1 Tag
18
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 16,26*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 12,45*
€ 16,31*
3 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,21*
€ 17,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
1 Stück enthält 220 Milliliter (ab € 0,05582* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.