Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212423010, Zapfensenker HSS Gr.01 5mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-611968
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     16844050
EAN/GTIN:
     4033591011632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
flachsenker ohne norm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212423010, Zapfensenker – Gr. 01 , HSS , 2 Schneiden , Senk-Ø 5–9,5 mm , Gesamtlänge 28 mm , Schaft-Ø 7 mm , Kopflänge 9 mm , Schaftlänge 19 mm , Bohrungs-Ø 2,4 mm, Fabrikat: GFS
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4 GRAMM
Senk-Ø K8:
5 mm
Marke:
GfS
Werkstoff:
HSS
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
16844050
Weitere Suchbegriffe: Gr., ZAPFENSENKER, 4033591011632, 1474452
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 42,13*
€ 54,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,38*
€ 54,06*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 42,30*
€ 54,14*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 42,10*
€ 55,06*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 50,86*
€ 64,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.