Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212423013, Zapfensenker HSS Gr.01 5,5mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-611969
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     16844055
EAN/GTIN:
     4033591011649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
flachsenker ohne norm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212423013, Zapfensenker – Gr. 01 , HSS , 2 Schneiden , Senk-Ø 5–9,5 mm , Gesamtlänge 28 mm , Schaft-Ø 7 mm , Kopflänge 9 mm , Schaftlänge 19 mm , Bohrungs-Ø 2,4 mm, Fabrikat: GFS
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6 GRAMM
Senk-Ø K8:
5,5 mm
Marke:
GfS
Werkstoff:
HSS
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
16844055
Weitere Suchbegriffe: Gr., ZAPFENSENKER, 4033591011649, 1476191
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 41,63*
€ 53,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,59*
€ 53,15*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 42,29*
€ 54,04*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 42,11*
€ 54,96*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 50,95*
€ 64,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.