| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-611975 Herst.-Nr.: 16844085 EAN/GTIN: 4033591011700 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4212423031, Zapfensenker – Gr. 01 , HSS , 2 Schneiden , Senk-Ø 5–9,5 mm , Gesamtlänge 28 mm , Schaft-Ø 7 mm , Kopflänge 9 mm , Schaftlänge 19 mm , Bohrungs-Ø 2,4 mm, Fabrikat: GFS Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 10 GRAMM | Senk-Ø K8: | 8,5 mm | Marke: | GfS | Werkstoff: | HSS | Markenname: | GfS | Herstellername: | GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 16844085 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gr., ZAPFENSENKER, 4033591011700, 1476194 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,38* | € 53,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,75* | € 53,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 42,23* | € 54,06* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,15* | € 55,06* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,72* | € 64,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|