Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212425010, Zapfensenker HSS Gr.0 8mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-611978
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     16801080
EAN/GTIN:
     4033591011830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker 8,00mm
flachsenker ohne norm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212425010, Zapfensenker – Gr. 0 , HSS , 3 Schneiden , Senk-Ø 8–16,5 mm , Gesamtlänge 40 mm , Schaft-Ø 10 mm ,Kopflänge 19 mm , Schaftlänge 21 mm , Bohrungs-Ø 4 mm, Fabrikat: GFS
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14 GRAMM
Senk-Ø K8:
8 mm
Marke:
GfS
Werkstoff:
HSS
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
16801080
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker gr.0, Gr., ZAPFENSENKER, 4033591011830, 1475847
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 26,13*
€ 33,67*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,97*
€ 33,68*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 25,95*
€ 33,77*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 26,04*
€ 34,36*
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 31,17*
€ 40,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.