| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-611997 Herst.-Nr.: 16811145 EAN/GTIN: 4033591012349 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4212427013, Zapfensenker – Gr. 1 , HSS , 3 Schneiden , Senk-Ø 14–27,5 mm , Gesamtlänge 50 mm , Schaft-Ø 14 mm , Kopflänge 22 mm , Schaftlänge 28 mm , Bohrungs-Ø 6 mm, Fabrikat: GFS Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 41 GRAMM | Senk-Ø K8: | 14,5 mm | Marke: | GfS | Werkstoff: | HSS | Markenname: | GfS | Herstellername: | GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 16811145 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,16* | € 50,27* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,22* | € 50,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 39,42* | € 50,38* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,47* | € 51,45* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,10* | € 60,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|