Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4213003013, Kegelhandreibahl. D9 HSS 4,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-617393
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784813044
EAN/GTIN:
     4317784813044
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4213003013, Hand-Kegelreibahle für Kegelstiftbohrungen , DIN 9 - Form B , DIN 9 , Linksspirale 7° , Schaft zylindrisch mit 4-kant Hinweis: Zum Reiben konischer Bohrungen von Hand. Für Kegelstifte nach DIN 1, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7 GRAMM
Nenn-Ø:
4 mm
kleiner/großer Ø:
3,9/5,26 mm
Schneidenlänge:
68 mm
Gesamtlänge:
93 mm
4-kant:
3,8 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 9
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784813044
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 15,79*
€ 5,90*
ab € 11,87*
€ 17,23*
€ 9,80*
ab € 12,74*
€ 17,65*
€ 9,80*
ab € 12,72*
€ 17,65*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.