Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4213003019, Kegelhandreibahl. D9 HSS 6,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-617395
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784813068
EAN/GTIN:
     4317784813068
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4213003019, Hand-Kegelreibahle für Kegelstiftbohrungen , DIN 9 - Form B , DIN 9 , Linksspirale 7° , Schaft zylindrisch mit 4-kant Hinweis: Zum Reiben konischer Bohrungen von Hand. Für Kegelstifte nach DIN 1, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24 GRAMM
Nenn-Ø:
6 mm
kleiner/großer Ø:
5,9/8 mm
Schneidenlänge:
105 mm
Gesamtlänge:
135 mm
4-kant:
6,2 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 9
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784813068
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,57*
€ 19,41*
Lager 260
8
€ 4,95*
ab € 14,93*
€ 20,09*
€ 4,80*
ab € 16,18*
€ 21,75*
€ 4,80*
ab € 16,15*
€ 21,75*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 16,76*
€ 22,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.