Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215357034, Schaftfr. WN VHM 16,0mm E.L.HB Z 3 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     260W-618187
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784830744
EAN/GTIN:
     4317784830744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215357034, VHM-Schaftfräser, extralang, 30°, Blank , Ausführung: extralang , VHM K10/K20 , Typ N , 3 Schneiden , Werksnorm , DIN 6535-HA , Drallwinkel 30° , Zum Fräsen von Nuten , Frästiefe max. 3 x D , Mit Zentrumschnitt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
335 GRAMM
Ø d1 h10:
16 mm
Schneidenlänge l2:
65 mm
Gesamtlänge l1:
150 mm
Schaft-Ø d2 h6:
16 mm
Stahl <850 N:
140
Stahl <1000 N:
130
Stahl <1400 N:
120
Stahl <52 HRC:
75
INOX:
85
Gusseisen:
120
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
420
Kupfer, Messing, Bronze:
210
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
VHM K10/K20
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784830744
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 113,08*
€ 140,80*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 117,76*
€ 145,43*
€ 4,80*
ab € 128,53*
€ 158,16*
€ 4,80*
ab € 129,05*
€ 158,16*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 124,30*
€ 162,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.