Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247801019, Schraubzwinge Temp.Guss 200x100mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621166
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784842372
EAN/GTIN:
     4317784842372
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247801019, Temperguss-Schraubzwinge, FORUM , Fest- und Gleitbügel aus Temperguss , Ergonomisch geformter Holzgriff , Trapezgewindespindel brüniert , Beweglich gelagerte Druckplatte , Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken Lieferung: Mit 2 Kunststoffschutzkappen, außer bei Modellenmit Gleitschiene 35 x 11 mm. , Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung , Spannkraft bis zu 5500 N, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1180 GRAMM
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
100 mm
Gleitschiene:
27 x 7 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784842372
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge forum, ganzstahlzwinge, TEMPERGUSS-SCHRAUBZWINGE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
288
€ 4,95*
ab € 11,89*
€ 17,08*
€ 5,90*
ab € 11,06*
€ 17,21*
€ 4,80*
ab € 12,82*
€ 18,39*
€ 4,80*
ab € 12,75*
€ 18,39*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.