Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217102010, Bohrm.-Schraubstock Größe 1 80mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-623064
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784865807
EAN/GTIN:
     4317784865807
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217102010, Bohrmaschinenschraubstock Grundkörper aus Guss Universelle Befestigungsmöglichkeit durch Spannschlitz und Langlöcher Bewegliche Backe, seitlich geführt Feste Spannbacke mit 3 Vertikalprismen und 1 Horizontalprisma Beide Backen mit Auflageflächen zum Spannen flacher Werkstücke, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3003 GRAMM
Backenbreite:
80 mm
Spannweite:
70 mm
Schlitzabstand:
105 mm
Gewicht:
3,6 kg
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784865807
Weitere Suchbegriffe: bohrmaschinen-schraubstock forum, bohrmaschinen schraubstock, 17102010, BOHRMASCHINENSCHRAUBSTOCK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.