Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4031387102816, Diverse Masch.-Schraubstock Gr.4/160mm BB Typ BON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-690558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4031387102816
EAN/GTIN:
     4031387102816
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4031387102816, Masch.-Schraubstock Gr.4/160mm BB Typ BON, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Backenbreite:
160 mm
Backenhöhe:
50 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Gesamthöhe:
102 mm
Gewicht:
29 kg
Marke:
CEKABA
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,26*
€ 508,87*
4 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 470,89*
€ 511,14*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,80*
€ 523,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,31*
€ 525,74*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,37*
€ 536,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,87*
€ 605,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,62*
€ 593,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,29*
€ 573,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,04*
€ 566,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,26*
€ 557,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.