Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Maschinenschraubstock HCV 160, 3536215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-782417
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3536215
EAN/GTIN:
     4030635020827
Suchbegriffe:
Hochdruck-Maschinen-Schraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstock
Hochdruckmaschinen-Schraubstock
Hochdruckmaschinenschraubstock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3536215, Hydraulischer CNC-Präzisionsmaschinenschraubstock für die Serien- und Einzelbearbeitung von Werkstücken auf CNC-Fräszentren und -Bearbeitungszentren, Patentierter Anti-Lift-Mechanismus. Führungsflächen gehärtet und geschliffen. Booster-System, wenig Kraftaufwand, hohe Druckleistung beim Spannen.Weiter Spannbereich durch Arretierbolzen mit verschiedenen Lochabständen. Hergestellt aus hochqualitativem Edelstahl. Spindel ist vor Schmutz und Spänen geschützt. Parallelität: 0,01/100 mm. / Toleranz zwischen Bett und Backen: 0,02/100 mm. Spanndruck 60 Nm. Spannkraft 6.000 kg. Gewicht 66 kg., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
64000 GRAMM
Bauhöhe:
125.5 mm
Backenbreite:
126 mm
T-Nuten:
18 mm
Spannweite:
275 mm
Backenhöhe:
45 mm
Länge ohne Kurbel:
580,5 mm
Spanndruck:
60 kN
Spannkraft:
6000 kg
Gewicht (Netto) ca.:
66 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.256,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.378,20*
€ 2.830,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.363,61*
€ 2.812,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.298,14*
€ 2.734,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.263,96*
€ 2.694,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.256,78*
€ 2.685,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.