Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan Flexschlauch NW 125mm - Länge 10 Meter, 5142509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-915193
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5142509
EAN/GTIN:
     4036351040668
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5142509, Transparent, mit Spirale, Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6200 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
0,61 kg/m
Vakuum max.:
0.08 bar
Arbeitsdruck max.:
0.20 bar
Materialstärke:
0.4 mm
Länge (Produkt) ca.:
10 m
Nennweite:
125 mm
Biegeradius:
88 mm
Erläuterung zu technische Daten:
Werte gemessen bei + 23 °C
Weitere Suchbegriffe: holzkraft flexschlauch, flex schlauch, pu- schlauch 50x 10000mm, NW 125mm - Länge 10 Meter, PU-SCHLAUCH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 102,93*
€ 124,08*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,05*
€ 124,10*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,41*
€ 145,65*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.