Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hoher Push-Deckel, anthrazit, für Kunststoff-Wertstoffsammler | EA6100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hoher Push-Deckel, anthrazit, für Kunststoff-Wertstoffsammler | EA6100
hoher Push-Deckel, anthrazit, für Kunststoff-Wertstoffsammler | EA6100
hoher Push-Deckel, anthrazit, für Kunststoff-Wertstoffsammler | EA6100
Artikel-Nr.:
     261-EA6100
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     PB-1081-GRY-LID
EAN/GTIN:
     4897020620556
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
hoher Push-Deckel, anthrazit, für Kunststoff-Wertstoffsammler | EA6100

Hoher Deckel
für Kunststoff-Wertstoffsammler
Ausführung: Push
Farbe: anthrazit
Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckel für Werstoffsammler
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
220
Breite mm:
340
Tiefe mm:
470
Form:
Rechteckig
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem, feuerhemmender Wertstoffsammler, abfalltrenner kunststoff, feuerhemmendes wertstoff-sortiersystem, mülltrennsystem anthrazit, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 16,39*
€ 23,47*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,40*
€ 30,57*
18 Tage
23
Frei Haus
ab € 31,53*
€ 44,09*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Probbax
PB-1002-BLA
ab € 42,32*
Zubehör
Probbax
PB-1001-BLA
ab € 71,01*
Zubehör
Orgavente
PB-1000-BLA
ab € 34,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.