Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker mit Rollen Sitz Kunstleder skyblau | ST1110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker mit Rollen Sitz Kunstleder skyblau | ST1110
Drehhocker mit Rollen Sitz Kunstleder skyblau | ST1110
Artikel-Nr.:
     261-ST1110
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     09.01.3861
EAN/GTIN:
     4260257712972
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Drehhocker mit Rollen Sitz Kunstleder skyblau | ST1110

Drehhocker mit Rollen
Sitz Kunstleder skyblau
Sitzhöhenverstellung 540-720 mm
Fußkreuz aluminium poliert Ø 528 mm
Sitzfläche Ø 360 mm und 90 mm stark
Tragkraft 120 kg
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Hocker
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Farbe Gestell:
Verchromt
Ausführung:
Drehbar
Sitzhöhe in mm:
540 - 720
Bezug Rückenlehne:
Ohne Bezug Rückenlehne
Material Bezug:
Kunstleder
Sitzform:
Flachsitz
Gestellform:
Fußkreuz
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Bezug:
Skyblau
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, drehhocker rollen, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, Holzstuhl, Stuhl Holz, Polsterarbeitsstuhl, Polsterdreharbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl Polster, Arbeitsstuhl ergonomisch, Dreharbeitsstuhl ergonomisch, Arbeitsstuhl Polster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 127,02*
€ 160,43*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,47*
€ 163,56*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 192,96*
€ 236,39*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3861.1-08
ab € 108,16*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3861.1-04
ab € 108,12*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3861.1-10
ab € 105,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.