| |
|
| Artikel-Nr.: 262-02696669 Herst.-Nr.: 110482 EAN/GTIN: 4021103104828 |
| |
|
| | |
| Stechahle quadrat Durchgehender Stift 110482 Weitere Informationen: | | Durchgehender Stift: | ja | Form: | quadratisch | Gesamtlänge: | 185 mm | Klingendurchmesser: | 6 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoff des Griffs: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 6,23* | € 8,87* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,31* | € 9,02* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,74* | € 9,61* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,87* | € 9,78* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 7,08* | € 10,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|