Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder Funk 3VDC VdS ws autark 10J VdS anerkannt Standalone Batt max60St GENIUSPLUSX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B361J73
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-5000030-02-01
EAN/GTIN:
     4260432551266
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku
Rauchmelder Funk 3VDC VdS ws autark 10J VdS anerkannt Standalone Batt max60St GENIUSPLUSX
Weitere Informationen:
Akustische Meldung:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Batterielebensdauer:
10 J
Betriebsspannung DC:
3 - 3 V
Durchmesser:
104 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
48 mm
Lautstärke:
85 dB(A)
Max. Anzahl vernetzbar:
60
Mit Orientierungslicht:
ja
Mit Q-Label:
ja
Mitgelieferte Batterie:
Lithium-Ionen
Montageart:
Aufbau
Optische Meldung:
ja
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Standalone:
ja
VdS anerkannt:
ja
Vernetzbar über Funk (optional):
ja
Versorgungsspannung DC:
3 - 3 V
Wirkprinzip:
optisch
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder, Automatischer Brandmelder, Brandmelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, IR-Melder, Optischer Rauchmelder, Temperaturmelder, Thermo-Differenzialmelder, Thermo-Maximalmelder, UV-Melder, Wärmemelder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,80*
€ 34,29*
€ 4,00*
ab € 27,77*
€ 36,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 28,85*
€ 38,13*
1 Tag
286
€ 5,90*
ab € 29,84*
€ 39,15*
1 Tag
1486
Frei Haus
ab € 29,73*
€ 39,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hekatron
31-5200001-11-02
ab € 37,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.