Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb ws ST L1300mm H140mm SK136SCHUTZKORBM.HALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkorb ws ST L1300mm H140mm
Schutzkorb ws ST L1300mm H140mm
Artikel-Nr.:
     262-B636A22
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0210109
EAN/GTIN:
     4029299015409
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb
Schutzkorb ws ST L1300mm H140mm SK136SCHUTZKORBM.HALTER
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Breite:
120 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
140 mm
Länge:
1300 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,41*
€ 45,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,36*
€ 45,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 33,09*
€ 45,98*
€ 3,90*
ab € 33,87*
€ 46,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,35*
€ 50,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.