Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband 30Wm 230V 10m sw 80°C 2-adrig Ø7,5mm DEVISNOW30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizband 30Wm 230V 10m sw 80°C 2-adrig Ø7,5mm
Heizband 30Wm 230V 10m sw 80°C 2-adrig Ø7,5mm
Artikel-Nr.:
     262-B873B30
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     89846000
EAN/GTIN:
     5703466150115
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Heizband 30Wm 230V 10m sw 80°C 2-adrig Ø7,5mm DEVISNOW30
Weitere Informationen:
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7.5 mm mm
Farbe:
schwarz
Heizleistung:
30 W/m W/m
Höhe:
7.5 mm mm
Kabeltyp:
2-adrig
Länge:
10 m m
Max. Haltetemperatur:
80 °C °C
Nennspannung:
230 V V
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, heizband devi 230v, dachrinnenheizung, dachrinnenheizung devi, Dachrinnenbeheizung, Fallrohrbeheizung, Frostschutzheizung, Heizband für Rohrbegleitheizung, Heizleiter, Heizschleife, Öltankbeheizung, Warmwasser-Temperaturerhaltungsheizband
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,87*
€ 110,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,73*
€ 110,95*
€ 5,46*
ab € 91,52*
€ 114,91*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,36*
€ 115,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,11*
€ 115,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Devi
140F1511
ab € 22,99*
Zubehör
Devi
19406016
ab € 0,50*
Zubehör
Devi
19805449
ab € 9,45*
Zubehör
Devi
19808236
ab € 29,39*
Zubehör
Devi
19808234
ab € 9,92*
Zubehör
Devi
19406007
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.