Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalventilator 200x400mm 400V 1500cbmh 0,25W Stahlbl IP44 13000g -40-65°C 50Hz KVD200/4/40/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanalventilator 200x400mm 400V 1500cbmh 0,25W Stahlbl IP44 13000g -40-65°C 50Hz
Kanalventilator 200x400mm 400V 1500cbmh 0,25W Stahlbl IP44 13000g -40-65°C 50Hz
Artikel-Nr.:
     262-B892I96
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05676
EAN/GTIN:
     4010184056768
Suchbegriffe:
Deckenlüfter
Kanalventilator
deckenlüfter
Kanalventilator 200x400mm 400V 1500cbmh 0,25W Stahlbl IP44 13000g -40-65°C 50Hz KVD200/4/40/20
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V V
Gewicht:
13000 g g
Kanalbreite:
400 mm mm
Kanalhöhe:
200 mm mm
Mediumtemperatur:
-40 - 65 °C
Nennleistung:
0.25 kW kW
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Richtung:
radial
Schutzart (IP):
IP44
Volumenstrom:
1500 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Ausschwenkbarer Ventilator, Axial-Kanalventilator, Belüftungssystem, Entlüftungssystem, Halbradial-Kanalventilator, Kanal-Axialventilator, Kanal-Lüftungssystem, Kanal-Radialventilator, Lüftungssystem, Radial-Kanalventilator, Schallgedämmte Lüftungsbox, Ventilator für Kanaleinbau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 575,50*
€ 670,49*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 605,99*
€ 703,65*
Frei Haus
ab € 611,68*
€ 713,22*
Frei Haus
ab € 619,32*
€ 720,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 698,61*
€ 808,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,84*
€ 962,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,92*
€ 951,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,81*
€ 910,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,21*
€ 879,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,61*
€ 831,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05679
ab € 618,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.