| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B892J86 Herst.-Nr.: 08648 EAN/GTIN: 4010184086482 |
| |
|
| | |
| Deckenventilator Ø900mm 230V 340Upm DVW90 Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 230 - 230 V | Ausführung: | Decke | Durchmesser Gebläserad: | 900 mm | Farbe: | weiß | Frequenz: | 50 Hz | Leistungsaufnahme: | 0.05 kW | Luftmenge unbelastet: | 0 m³/h | Max. Drehzahl: | 340 1/min | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 0,0103* | € 0,0184* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 97,94* | € 122,26* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,96* | € 124,64* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 101,12* | € 125,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 101,25* | € 126,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|