Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalventilator 150x300mm 230V 540cbmh 0,06W Stahlbl IP44 5500g -40-70°C 50Hz KRW180/2/30/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanalventilator 150x300mm 230V 540cbmh 0,06W Stahlbl IP44 5500g -40-70°C 50Hz
Kanalventilator 150x300mm 230V 540cbmh 0,06W Stahlbl IP44 5500g -40-70°C 50Hz
Artikel-Nr.:
     262-B893B86
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08885
EAN/GTIN:
     4010184088851
Suchbegriffe:
Deckenlüfter
Kanalventilator
deckenlüfter
Kanalventilator 150x300mm 230V 540cbmh 0,06W Stahlbl IP44 5500g -40-70°C 50Hz KRW180/2/30/15
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V V
Gewicht:
5500 g g
Kanalbreite:
300 mm mm
Kanalhöhe:
150 mm mm
Mediumtemperatur:
-40 - 70 °C
Nennleistung:
0.06 kW kW
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Richtung:
radial
Schutzart (IP):
IP44
Volumenstrom:
540 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Ausschwenkbarer Ventilator, Axial-Kanalventilator, Belüftungssystem, Entlüftungssystem, Halbradial-Kanalventilator, Kanal-Axialventilator, Kanal-Lüftungssystem, Kanal-Radialventilator, Lüftungssystem, Radial-Kanalventilator, Schallgedämmte Lüftungsbox, Ventilator für Kanaleinbau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 345,80*
€ 409,96*
Frei Haus
ab € 355,57*
€ 423,39*
Frei Haus
ab € 359,33*
€ 427,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 363,37*
€ 430,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 405,68*
€ 479,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,30*
€ 570,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,57*
€ 567,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,22*
€ 542,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,79*
€ 524,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,68*
€ 482,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08886
ab € 413,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.