Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterventilator Ø225mm 230V 490cbmh selbsttätØ225mm Entlüft Kst 1160Upm ws EVN22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterventilator Ø225mm 230V 490cbmh selbsttätØ225mm Entlüft Kst 1160Upm ws
Fensterventilator Ø225mm 230V 490cbmh selbsttätØ225mm Entlüft Kst 1160Upm ws
Artikel-Nr.:
     262-B894A12
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0080.0855
EAN/GTIN:
     4012799808558
Suchbegriffe:
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
Fensterventilator
Wandeinbauventilator
Fensterventilator Ø225mm 230V 490cbmh selbsttätØ225mm Entlüft Kst 1160Upm ws EVN22
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlüftung
Bemessungsspannung:
230 V V
Drehzahl:
1160 1/min 1/min
Farbe:
weiß
Mediumtemperatur:
40 - 40 °C
Nennweite:
225 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Schutzart (IP):
IP24
Verschlussklappe:
selbsttätig
Volumenstrom:
490 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wandlüfter, Wandventilator, maico fensterventilator, fensterventilator, Abluftventilator, Fenstereinbausatz, Fenstereinbauventilator, Fenstergebläse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 442,91*
€ 516,67*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 445,12*
€ 519,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 446,80*
€ 522,50*
Frei Haus
ab € 449,53*
€ 526,22*
Frei Haus
ab € 456,45*
€ 531,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,50*
€ 621,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,85*
€ 619,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,90*
€ 600,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,38*
€ 579,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,80*
€ 531,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.