Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator 100mm 230V 80cbmh m.einstellb.Verzög AP Kst ws IPX4 50Hz ECAPIANOTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinraumventilator 100mm 230V 80cbmh m.einstellb.Verzög AP Kst ws IPX4 50Hz
Kleinraumventilator 100mm 230V 80cbmh m.einstellb.Verzög AP Kst ws IPX4 50Hz
Artikel-Nr.:
     262-B894D04
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0081
EAN/GTIN:
     4012799840817
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Kleinraumventilator 100mm 230V 80cbmh m.einstellb.Verzög AP Kst ws IPX4 50Hz ECAPIANOTC
Weitere Informationen:
Ausführung:
axial
Bemessungsspannung:
230 V V
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Nennweite:
100 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Richtung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IPX4
Volumenstrom:
80 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zusammenstellung:
mit einstellbarem Verzögerungsschalter
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Deckenlüfter, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, nachlauf-relais 230v, deckenlüfter, Aufputz-Kleinraum-Radialventilator, Kleinraum-Radialventilator, Radialventilator, Rohreinschubventilator, WC-Lüfter, WC-Ventilator
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0174*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 107,89*
€ 134,01*
2 Tage
21
€ 6,40*
ab € 115,88*
€ 143,61*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,88*
€ 145,91*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 118,43*
€ 146,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 87,19*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,09*
Zubehör
Maico
0059.0958
ab € 25,48*
Zubehör
Maico
0055.0090
ab € 75,17*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1058
ab € 21,19*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 0,0103*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1054
ab € 19,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1030
ab € 9,92*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0696
ab € 16,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 128,31*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 128,43*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 231,82*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 77,60*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 162,90*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 155,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.