| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D843C80 Herst.-Nr.: 5000552-0401 EAN/GTIN: 4260432551341 |
| |
|
| | |
| Rauchmelder 18-28VDC ws autark Netzbetr Standalone opt ORS14218-28VDCWSAUTARK Weitere Informationen: | | Ansprechtemperatur: | 70 °C | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Bemessungsschaltstrom: | 1 A | Betriebsspannung DC: | 18 - 28 V | Durchmesser: | 80 mm | Farbe: | weiß | Höhe/Tiefe: | 33 mm | Kabeleinführung: | Unterseite | Max. Anzahl vernetzbar: | 0 | Mit Spannungsanzeige: | ja | Mitgelieferte Batterie: | ohne | Montageart: | Aufbau | Optische Meldung: | ja | Primärstromversorgung: | Netzbetrieb | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schutzart (IP): | IP42 | Spannungsart der Betriebsspannung: | DC | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Standalone: | ja | Versorgungsspannung DC: | 18 - 28 V | Wirkprinzip: | optisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rauchmelder hekatron, Automatischer Brandmelder, Brandmelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, IR-Melder, Optischer Rauchmelder, Temperaturmelder, Thermo-Differenzialmelder, Thermo-Maximalmelder, UV-Melder, Wärmemelder |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 99,40* | € 135,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 112,25* | € 138,85* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 121,54* | € 149,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,88* | € 164,12* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 134,18* | € 164,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|