Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator 100mm 230V AP Kst ws m.Feuchtest 92cbmh mit Feuchtesteuerung ECA100IPROH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinraumventilator 100mm 230V AP Kst ws m.Feuchtest 92cbmh mit Feuchtesteuerung
Kleinraumventilator 100mm 230V AP Kst ws m.Feuchtest 92cbmh mit Feuchtesteuerung
Artikel-Nr.:
     262-E802G59
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0203
EAN/GTIN:
     4012799842033
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Kleinraumventilator 100mm 230V AP Kst ws m.Feuchtest 92cbmh mit Feuchtesteuerung ECA100IPROH
Weitere Informationen:
Ausführung:
axial
Bemessungsspannung:
230 V V
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Nennweite:
100 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Richtung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IPX5
Volumenstrom:
92 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zusammenstellung:
mit Feuchtesteuerung
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Deckenlüfter, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, nachlauf-relais 230v, deckenlüfter, Aufputz-Kleinraum-Radialventilator, Kleinraum-Radialventilator, Radialventilator, Rohreinschubventilator, WC-Lüfter, WC-Ventilator
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 131,06*
€ 158,68*
3 Tage
94
€ 4,95*
ab € 139,30*
€ 169,62*
3 Tage
52
€ 6,40*
ab € 140,02*
€ 170,29*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,73*
€ 173,24*
2 Tage
27
€ 5,90*
ab € 144,22*
€ 174,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0092.0550
ab € 30,57*
Zubehör
Maico
0059.0958
ab € 25,52*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1058
ab € 21,12*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0090
ab € 75,22*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0500
ab € 38,42*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 0,0103*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0499
ab € 43,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1054
ab € 19,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1030
ab € 9,92*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0696
ab € 16,49*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0359
ab € 4,48*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,53*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0379
ab € 105,00*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0378
ab € 113,31*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0281
ab € 50,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.