Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Softshelljacke Highline schwarz/schiefer/zink Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2721
Planam 2721
Artikel-Nr.:
     2627A-4705272152
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2721052
EAN/GTIN:
     4030913959948
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

Weich und winddicht

  • 1 Brusttasche links mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen im Brust- und Rückenbereich
  • hinterlegter Frontreißverschluss
  • Bundweitenverstellung mit Kordelzug
  • verstellbare Ärmelbündchen durch Klettverschluss
  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss

Material

    Oberware
  • 100 % Polyester, TPU-Membrane
  • Ripstop
  • ca. 260 g/m2
    Unterware
  • 100 % Polyester
  • Fleece
    Futter
  • 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Größe:
L
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,42*
€ 32,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,43*
€ 33,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,60*
€ 33,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,96*
€ 35,82*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,65*
€ 36,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2721068
ab € 25,89*
Ähnlich
Planam
2721072
ab € 47,19*
Ähnlich
Planam
2721048
ab € 23,48*
Ähnlich
Planam
2721044
ab € 23,56*
Ähnlich
Planam
2721056
ab € 23,54*
Ähnlich
Planam
2721040
ab € 23,62*
Ähnlich
Planam
2721060
ab € 23,58*
Ähnlich
Planam
2721064
ab € 26,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.