Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel NYY-J, 3x 1,5 mm² Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Erdkabel NYY-J, 3x 1,5 mm² Meterware
Artikel-Nr.:
     265-100-315-00
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934901003
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel nyy-j 3 x 1,5 mm²
erdkabel

Zur Verlegung in der Erde, im Freien, in Innenräumen, Kabelkanälen oder in Beton.

Erdkabel NYY-J, 3x 1,5 mm² Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502, ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627 bzw. HD 627 S1 und IEC 60502
weitere Abmessungen auf Anfrage

Eigenschaften
Außendurchmesser: Ø 11 mm

Weitere Suchbegriffe: erdkabel nyy-j 3 x 2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 119,28*
Ähnlich
k.A.
ab € 57,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.