Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexdruckschlauch, Metall, 100 cm, 1" Außen- x Innengewinde 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexdruckschlauch, Metall, 100 cm, 1" Außen- x Innengewinde
Flexdruckschlauch, Metall, 100 cm, 1" Außen- x Innengewinde
Artikel-Nr.:
     265-18-420-10-100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8057742094424
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch

- Flexdruckschlauch

Technische Daten
DN25
- Innendurchmesser 20 mm
- 200 Liter/Minute bei 3 bar
- 10 cm Biegeradius

Eigenschaften
- Flexdruckschlauch
- mit Überwufverschraubung
- Material: Metall, ummantelt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,253
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 8,90*
Ähnlich
k.A.
ab € 41,60*
Ähnlich
k.A.
ab € 6,60*
Ähnlich
k.A.
ab € 10,12*
Ähnlich
k.A.
ab € 27,83*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,27*
Ähnlich
k.A.
ab € 8,09*
Ähnlich
k.A.
ab € 33,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 10,36*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,03*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,62*
Ähnlich
k.A.
ab € 11,93*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,86*
Ähnlich
k.A.
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.