Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexdruckschlauch, Metall, 100 cm, 1" 2x IG 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexdruckschlauch, Metall, 100 cm, 1" 2x IG
Flexdruckschlauch, Metall, 100 cm, 1" 2x IG
Artikel-Nr.:
     265-18-430-10-100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8057742094431
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch

- Flexdruckschlauch

Technische Daten
DN25
- Innendurchmesser 20 mm
- 200 Liter/Minute bei 3 bar
- 10 cm Biegeradius

Eigenschaften
- Flexdruckschlauch
- beidseitig Innengewinde
- mit Überwufverschraubung
- Material: Edelstahl

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,372
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,0388
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,587
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 8,91*
Ähnlich
k.A.
ab € 27,73*
Ähnlich
k.A.
ab € 6,58*
Ähnlich
k.A.
ab € 10,10*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,27*
Ähnlich
k.A.
ab € 8,00*
Ähnlich
k.A.
ab € 10,34*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,02*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,61*
Ähnlich
k.A.
ab € 11,95*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,86*
Ähnlich
k.A.
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.