Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29SA | Präzisions-Umkehrpinzette 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
29SA | Präzisions-Umkehrpinzette 150mm
29SA | Präzisions-Umkehrpinzette 150mm
Artikel-Nr.:
     269-29SA
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     29SA
EAN/GTIN:
     043127610134
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Gegenarmpinzette
Kreuzpinzette
Präzisionspinzette gekreuzt

Erem 29SA Präzisions-Umkehrpinzette aus Spezial-Edelstahl mit breiten abgerundeten Spitzen.


Für das Halten von Teilen durch umgekehrte Klemmwirkung. Isolierte Griffe z.B. zum Schutz vor Wärme.


Ausstattung und Highlights
  • Material Spezial-Edelstahl, nicht magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig
  • Griffmaterial isolierte Griffe
  • Länge 150 mm
  • Gewicht 26 g


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
20AS
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.