| |
|
| Artikel-Nr.: 269-C115 Herst.-Nr.: 2826063 EAN/GTIN: 0095969400084 |
| |
|
| | |
| Fluke C115 Gepolsterte Deluxe-Tragetasche mit Schulterriemen.Verfügt über zwei gepolsterte Fächer zum Schutz von zwei Messgeräten, z. B. einem Digitalmultimeter und einem Infrarot-Thermometer der Serie 60, sowie über eine Tasche für Messleitungen und anderes Zubehör. Stabile Tasche vom Typ 600D aus Polyester für eine lange Lebensdauer. Kompatibel mit Fluke Digitalmultimetern der Serie 20, 70, 11X, 170 und anderen Messgeräten ähnlichen Formats. Maße: 240 x 205x 75mm. 1 Jahr Gewährleistung. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Tasche für Oszilloskop, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, fluke messgerätetasche, tragetasche messgeräte, werkzeugtasche polyester, Fluke DMM Multimeter BAG |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 75,15* | € 92,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,33* | € 93,28* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,20* | € 93,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,54* | € 93,67* | | | | Lager 269 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,90* | € 95,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|