Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eilfix Beckensteine Fichtenfrisch, 2 kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Ansicht Eimer
Ansicht Eimer
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2717-062-100128-002-000
Hersteller:
     Becker Chemie
Herst.-Nr.:
     100128-002-000
EAN/GTIN:
     4029888000533
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beckensteine
Urinsteine
WC-Tabs
eilfix beckensteine

Beckensteine wirken hygienisch und verbreiten langanhaltenden Frischeduft im Toilettenbereich. Kalkablagerungen und Urinsteinbildung wird vorgebeugt. Umweltschonend durch Verwendung abbaubarer Tenside. Einer unangenehmen Geruchsbildung wird wirkungsvoll vorgebeugt.

  • Ohne Paradichlorbenzol
  • Gegossene Qualität
  • Intensiv und frisch parfümiert
  • Kalkablagerungen und Urinsteinbildung wird vorgebeugt
  • Umweltschonend durch Verwendung abbaubarer Tenside
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise:
P280: Schutzhandschuhe tragen. Inhalt | P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Inhalt | P333+P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt
2:
kg Duft

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: beckensteine, Toilettensteine, Duftsteine, Klosteine, Urinalsteine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Eimer
1 Eimer enthält 2 Kilogramm (ab € 8,905* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 25,67*
€ 30,55
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 25,04*
€ 29,80
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 24,36*
€ 28,99
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 24,19*
€ 28,79
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 17,81*
€ 21,19
pro Eimer
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.