| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BAH36890 Herst.-Nr.: 36890 EAN/GTIN: 4017100036897 |
| | |
|
| | |
| Die sommerliche, vielfältige Gebäckmischung Caroline Collection wurde nach der Schwester des Firmengründers benannt. Sie versüßt jede Kaffee- oder Tee-Tafel. Weitere Informationen: | | Allergene: | Glutenhaltige Cerealien, Weizen, Gerste, Eier, Milch, Nüsse, Mandeln, Haselnuss | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | trocken lagern, vor Wärme schützen | Bezeichnung des Lebensmittels: | Gebäck- und Waffelmischung Caroline Collection | Herstellungsland gem. LMIV: | Polen | Ballaststoffe (g/100g): | 3,4 | Energie (kcal/100g): | 507 | Energie (kJ/100g): | 2.121 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 6,6 | Fett (g/100g): | 26 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 13 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 60 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 25 | Salz (g/100g): | 0,54 | Nettofüllmenge: | 1610 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Bahlsen GmbH & Co. KG, 30001 Hannover | Verzeichnis der Zutaten: | WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliche Fette (Palm), BUTTER, Invertzuckersirup, HASELNÜSSE, Sonnenblumenöl, VOLLMILCHPULVER, HÜHNERVOLLEI, Glukosesirup, Salz, Molkenerzeugnis (MILCH), geröstetes GERSTENVOLLKORNMEHL, Johannisbeersaftkonzentrat, Emulgator: Lecithine; Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate; MAGERMILCHPULVER, Dextrose, Stärke (WEIZEN), HÜHNEREIGELBPULVER, Geliermittel: Pektine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Sauerkirschsaftkonzentrat, Aromen, Gewürz, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren. Kann enthalten: MANDELN. | Anreißer (Online): | Bahlsen Gebäckmischung "Caroline Collection", 6 Sorten ohne Schokolade, 10 Serviereinheiten | Aufzählung (Online): | 6 unschokolierte Gebäckspezialitäten zartes Buttergebäck und Waffeln mit fruchtiger Füllung mit karamellisiertem Zucker mit Haselnüssen und einem Hauch von Vanillegeschmack perfekt für die warme Jahreszeit 10 praktische Serviereinheiten à 161 g | Kurzbeschreibung (Online): | Gebäckmischung Caroline Collection, 6 unschokoloierte Variationen, 10 Serviereinheiten | Langbeschreibung (Online): | Die sommerliche, vielfältige Gebäckmischung Caroline Collection wurde nach der Schwester des Firmengründers benannt. Sie versüßt jede Kaffee- oder Tee-Tafel. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 1.610 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebäck, Kekse, Plätzchen, Gebäck-Mischung, Gebäck-Sortiment, Gebäckmischung, Gebäcksortiment, Cafe-Röllchen, Café-Röllchen, Gebäck-Röllchen, Gebäckröllchen, Waffel-Röllchen, Waffelröllchen, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Waffel-Gebäck, Waffelgebäck, Waffeln, gebäck bahlsen selection, gebäck mischung, bahlsen gebäck-mischung, Kuchen, Backwerk, Gebäckstück, Backware, Cookies, Süßes, Süßigkeiten, Süsses, Süssigkeiten, Lebkuchen, Stollen, Brezeln, Naschwerk, Naschkram, Schokolade |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,30* | € 26,20* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 20,77* | € 26,82* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,51* | ab € 20,77* | € 26,85* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 20,82* | € 26,85* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 21,08* | € 28,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.610 Gramm (ab € 0,0131* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|