Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Kompaktbrief, ohne Fenster, selbstklebend, weiß, 75g/qm, 1000 Stüc


Menge:  Karton  
Produktinformationen
images/web_details/brl307820_a1.jpg
images/web_details/brl307820_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307820
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307820
EAN/GTIN:
     4016058038946
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind Umschläge mit und ohne Fenster, selbst- oder haftklebend wählbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
o. Fe., SK, 75 g, grauer Innendruck
Ausführung:
Kompaktbrief (125 x 229 mm)
Anreißer (Online):
Briefumschlag Kompaktbrief, oF, SK, 75g/qm, weiß, 125 x 229 mm, 1.000 Stück
Aufzählung (Online):
Format: Kompaktbrief Maße (B x H): 229 x 125 mm ohne Fenster Grammatur: 75g/qm grauer Innendruck Verschluss: Selbstklebung (SK) Farbe: weiß Inhalt: 1000 Stück/Karton
Kurzbeschreibung (Online):
Briefumschlag Kompaktbrief, ohne Fenster, selbstklebend, weiß, 75g/qm, 1000 Stück
Langbeschreibung (Online):
Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind Umschläge mit und ohne Fenster, selbst- oder haftklebend wählbar.
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 21,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 31,72*
€ 37,75
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 31,25*
€ 37,19
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 29,91*
€ 35,59
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 27,24*
€ 32,42
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 26,60*
€ 31,65
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 21,75*
€ 25,88
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.