| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ERA3474 Herst.-Nr.: 3474 EAN/GTIN: 4013300034749 |
| | |
|
| | |
| Mit einer "heissen Tasse" den Akku wieder aufladen. Ob ausgefallen international, cremig, mit oder ohne Croutons - die heisse Tasse ist perfekt für eine kleine Pause. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tomaten Creme | Allergene: | Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Soja und Sojaerzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide), Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Trockene oder konzentrierte Nahrung durch das Hinzufügen von Wasser wieder in die urscprüngliche Festigkeit oder Konsistenz bringen. | Bezeichnung des Lebensmittels: | Heisse Tasse Tomanten-Creme-Suppe | Herstellungsland gem. LMIV: | Deutschland | Ballaststoffe (g/100g): | 0,7 | Energie (kcal/100g): | 63 | Energie (kJ/100g): | 263 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 1,1 | Fett (g/100g): | 2 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 1 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 9,7 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 5 | Salz (g/100g): | 1,01 | Nettofüllmenge: | 450 ml | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Continental Foods Germany GmbH, Postfach: 12 11 62, D-23532 Lübeck | Verzeichnis der Zutaten: | 34% Gemüse (33% Tomatenpulver, Paprikapulver), Kartoffelstärke, Zucker, Palmöl, 8,5% Croûtons (WEIZENMEHL, ungehärtetes Palmöl, Salz, Hefe, Antioxidationsmittel: Rosmarinextrakt), Glucosesirup, Jodsalz, Hefeextrakt (enthält GERSTE), Aroma (enthält GERSTE und MILCH), Petersilie, Emulgator: E472e, Stabilisator: Dikaliumphosphat, SELLERIE, MILCHPROTEIN. Kann Spuren von Soja enthalten. | Anreißer (Online): | Heisse Tasse Tomaten Creme | Aufzählung (Online): | einfach und schnell zubereitet Beutelinhalt in eine Tasse geben 150 ml heisses Wasser zugeben kräftig umrühren 2 Minuten ziehen lassen Guten Appetit | Kurzbeschreibung (Online): | Heisse Tasse Tomaten Creme, Nettofüllmenge 450 mm, 1 Pack = 3 Tüten | Langbeschreibung (Online): | Mit einer "heissen Tasse" den Akku wieder aufladen. Ob ausgefallen international, cremig, mit oder ohne Croutons - die heisse Tasse ist perfekt für eine kleine Pause. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.450 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | LTR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Instantsuppe, Instantsuppen, Suppen, Trinksuppe, Tüten-Suppe, Tütensuppe, eintopf, Fertiggerichte, Fertigessen, Fertignahrung, Instant-Mahlzeit, Instantmahlzeit, Schnellgericht, Convenience-Food, Conveniencefood, Dosensuppe, Fertigmahlzeit, Speisen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 0,87* | € 1,85* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 0,99* | € 1,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,08* | € 2,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,87* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|