| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ESM4001260 Herst.-Nr.: 400-1260 EAN/GTIN: 4007796026074 |
| |
|
| | |
| Kaffeeportionierer zum einfachen Dosieren von gemahlenen Kaffee. Das schlichte und zeitlose Design des Kaffeemaßlöffels passt sich wunderbar dem Essbesteck an. Ein Küchenhelfer für jeden Kaffee-Liebhaber. Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Kaffeeportionierer, Edelstahl | Aufzählung (Online): | Edelstahl Volumen: 1,8 cl Stiellänge: 10 cm Durchmesser: 3,8 cm | Kurzbeschreibung (Online): | Kaffeeportionierer für 7 g Kaffee, Edelstahl 18/10, stabiler Drahtgriff (Durchmesser 3 mm), glänzend | Langbeschreibung (Online): | Kaffeeportionierer zum einfachen Dosieren von gemahlenen Kaffee. Das schlichte und zeitlose Design des Kaffeemaßlöffels passt sich wunderbar dem Essbesteck an. Ein Küchenhelfer für jeden Kaffee-Liebhaber. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 4,27* | € 7,32* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,50* | € 7,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|