Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanuta Minis 200g, 18 Stück im Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/fer2438045gratis_a1.jpg
images/web_details/fer2438045gratis_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FER2438045GRATIS
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     2438045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waffel-Gebäck
Waffelgebäck
Waffeln
waffel gebäck
Weitere Informationen:
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse, Nüsse und Nusserzeugnisse. Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen, Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Kühl und trocken lagern!
Bezeichnung des Lebensmittels:
Haselnuss-Schnitte
Energie (kcal/100g):
540
Energie (kJ/100g):
2.260
Eiweiß (Protein) (g/100g):
7,6
Fett (g/100g):
31,9
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
18,6
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
54
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
42,6
Salz (g/100g):
0,43
Nettofüllmenge:
200g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
Ferrero, 60624 Frankfurt am Main
Verzeichnis der Zutaten:
Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea), HASELNÜSSE (13 % ),WEIZENMEHL (12,5 % ), SÜSSMOLKENPULVER, fettarmer Kakao,VOLLMILCHSCHOKOLADE (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter,Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin),MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Aromen, Salz,Halbbitterschokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, EmulgatorLecithine (SOJA), Vanillin), Emulgator Lecithine (SOJA),Traubenzucker, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Vanillin.
Anreißer (Online):
Hanuta Minis 200g, 18 Stück im Beutel
Kurzbeschreibung (Online):
Hanuta Minis 200g, 18 Stück im Beutel
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.200
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Osterschokolade, Ostern, Osterhasen, Süßigkeiten, Süßes, Süsses, Süssigkeiten, Süßwaren, Süsswaren, Leckerlies, Bonbons, Schokolade, Weihnachtsmann, Nikolaus, Weihnachten, Weihnachtsschokolade, Konfekt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,39*
€ 6,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,86*
€ 5,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,51*
€ 4,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,30*
€ 4,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,15*
€ 4,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,33*
€ 3,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.