| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HEM40015453 Herst.-Nr.: 70103660 EAN/GTIN: 8711000476406 |
| | |
|
| | |
| Mit den Classic Tabletten von natreen® lassen sich heiße Getränke auch ganz ohne Zucker süßen. Dank der kalorienfreien Süße können Sie Ihren Kaffee oder Tee dennoch süß genießen – und dabei noch jede Menge Kalorien sparen. Weitere Informationen: | | Allergene: | Milch und -erzeugnisse, Laktose | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Trocken lagern, Raumtemperatur | Bezeichnung des Lebensmittels: | Tafelsüße auf der Grundlage von Cyclamat, Saccharin und Thaumatin | Energie (kcal/100g): | 28 | Energie (kJ/100g): | 122 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 0,1 | Fett (g/100g): | 0 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 0 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 1,2 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 1,2 | Salz (g/100g): | 37,8 | Nettofüllmenge: | 1000 Stück | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | HELLMA Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Str. 4, 90425 Nürnberg | Verzeichnis der Zutaten: | Süßungsmittel Cyclamat, Füllstoffe Natriumcarbonate, Säuerungsmittel Natriumcitrat, Süßungsmittel (Saccharin, Thaumatin), Laktose | Anreißer (Online): | Süßstoff-Tabeletten, 500 Tablettenbeutel à 2 Tabletten | Kurzbeschreibung (Online): | Süßstoff-Tabeletten, 500 Tablettenbeutel à 2 Tabletten | Langbeschreibung (Online): | Mit den Classic Tabletten von natreen® lassen sich heiße Getränke auch ganz ohne Zucker süßen. Dank der kalorienfreien Süße können Sie Ihren Kaffee oder Tee dennoch süß genießen – und dabei noch jede Menge Kalorien sparen. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.064 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,334* | € 12,194* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 8,86* | € 12,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,51* | ab € 9,44* | € 13,65* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 9,47* | € 14,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,064 Kilogramm (ab € 147,96875* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|