| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HEM60121882 Herst.-Nr.: 60121882 EAN/GTIN: 4003148218821 |
| | |
|
| | |
| Die feine Auswahl an hochwertigem Gebäck sorgt für Eleganz und ein kleines Stück Luxus an der Tasse: Goldgelb gebackener Butterkeks, Belgisches Spritzgebäck, Herzkeks mit Milchcreme, Kakao Doppel-Keks mit Kakaocreme, Knuspriger Schoko-Cookie, Zarte Waffel gefüllt mit Schokocreme. Weitere Informationen: | | Allergene: | Weizenmehl, Weizenstärke, Eier, Eipulver, Sojamehl, Sojalecithin, Milchpulver, Butter | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Lagerung bei 22 Grad Celcius | Bezeichnung des Lebensmittels: | Keks Sortiment | Herstellungsland gem. LMIV: | Belgien | Energie (kcal/100g): | 2.060 | Energie (kJ/100g): | 489 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 6 | Fett (g/100g): | 24 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 14 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 60 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 31 | Salz (g/100g): | 0,51 | Nettofüllmenge: | 140 Stück á 6,96g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | HELLMA Gastronomie-Service GmbH Forchheimer Straße 4 90425 Nürnberg | Verzeichnis der Zutaten: | WEIZENmehl, Zucker, Palmfett, Dextrose, Kakaomasse, Palmöl, Magerkakaopulver, MagerMILCHpulver, Glukosesirup, EIER, LAKTOSE (MILCH), Kokosfett, Butter (MILCH), Rübenöl, Rapsöl, SOJAmehl, VollEI, Palmkernfett, Backtriebmittel (E500, E336, E450, E170), Salz, VollMILCHpulver, Kopraöl, Invertzucker, Emulgator (E322, SOJAlecithin, E475, E471), Kakaobutter, Glukose-Fruktosesirup, Kokosöl, WEIZENstärke, Butteröl (MILCH), EIgelb, Butteraroma, Invertzuckersirup, Aroma (natürliches Aroma), Zuckersirup, Aroma, EIweißpulver, VollEIpulver, Vanillin, Vanillearoma, Säuerungsmittel (E330), Stabilisator (E420), Farbstoff (E160b). | Anreißer (Online): | Gebäckmix Goldline , 6 Sorten, 40 Stück á 6,96 g, Keks Sortiment | Kurzbeschreibung (Online): | Gebäckmix Goldline 140 Stück á 6,96g, Keks Sortiment | Langbeschreibung (Online): | Die feine Auswahl an hochwertigem Gebäck sorgt für Eleganz und ein kleines Stück Luxus an der Tasse: Goldgelb gebackener Butterkeks, Belgisches Spritzgebäck, Herzkeks mit Milchcreme, Kakao Doppel-Keks mit Kakaocreme, Knuspriger Schoko-Cookie, Zarte Waffel gefüllt mit Schokocreme. | Ursprungsland: | BE | Grundpreis Inhalt: | 0.970 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebäck, Kekse, Plätzchen, Gebäck-Mischung, Gebäck-Sortiment, Gebäckmischung, Gebäcksortiment, Knabber-Gebäck, Knabber-Paket, Knabbergebäck, Knabberpaket, Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Waffel-Gebäck, Waffelgebäck, Waffeln, hellma gebäck selection, gebäck mischung, hellma gebäckmischung, Kuchen, Backwerk, Gebäckstück, Backware, Cookies, Süßes, Süßigkeiten, Süsses, Süssigkeiten, Lebkuchen, Stollen, Brezeln, Naschwerk, Naschkram, Schokolade |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 12,89* | € 17,21* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 12,53* | € 17,26* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 13,19* | € 17,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 13,97* | € 19,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,98* | € 19,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|