Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeweißer, 250g, verfeinert Kaffee und Tee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/lue216102_a1.jpg
images/web_details/lue216102_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LUE216102
Hersteller:
     EDEKA
Herst.-Nr.:
     216102
EAN/GTIN:
     4311596434749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chai
Chai-Tee
Chaitee
Milch-Tee
Kaffeeweißer ist die cremige Alternative zur Kaffeesahne und verfeinert ihren Kaffee oder Tee. Ihr Getränk bekommt durch den Kaffeeweißer eine angenehme Milchnote.
Weitere Informationen:
Allergene:
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Kühl und trocken lagern, nach dem Öffnen stets gut verschließen
Bezeichnung des Lebensmittels:
Kaffeeweißer
Energie (kcal/100g):
550
Energie (kJ/100g):
2.295
Eiweiß (Protein) (g/100g):
1,7
Fett (g/100g):
35
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
31,9
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
57,1
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
10,3
Salz (g/100g):
0,13
Nettofüllmenge:
250 g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
Zusatzstoffe gem. LMIV:
Trennmittel, Stabilisator, Emulgator
Verzeichnis der Zutaten:
Glukosesirup, Kokosfett, Stabilisator: Kaliumphosphate, MILCHEIWEIß, Trennmittel: Calciumphosphate, Emulgator: Mono- undDiglyceride von Speisefettsäuren, E 472e
Anreißer (Online):
Kaffeeweißer, 250 g
Kurzbeschreibung (Online):
Kaffeeweißer, 250g, verfeinert Kaffee und Tee
Langbeschreibung (Online):
Kaffeeweißer ist die cremige Alternative zur Kaffeesahne und verfeinert ihren Kaffee oder Tee. Ihr Getränk bekommt durch den Kaffeeweißer eine angenehme Milchnote.
Grundpreis Inhalt:
0.250
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Milchtee, Kaffee-Weißer, Kaffeeweißer, edeka kaffeeweißer, chai tee, Milch, Kaffeemilch, Trinkmilch, Vollmilch, Kaffeesahne, Kondensmilch, Dosenmilch, Milchpulver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.