Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Kaffee Auslese Klassisch, gemahlener Röstkaffee, 500 g, Intensität: 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/mel226_a01.jpg
images/web_details/mel226_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-MEL226GRATIS
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     MEL226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterkaffee
Kaffee gemahlen
gemahlener Kaffee
filterkaffee 500g melitta
Das Geheimnis der Melitta® Filterkaffees liegt in einer feinen Auswahl besonderer Kaffees aus ausgewählten Anbaugebieten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Auslese = vollmundiger Geschmack, Röstgrad: Stärke 4
Anreißer (Online):
Melitta Kaffee Auslese Klassisch, gemahlener Röstkaffee, 500 g
Aufzählung (Online):
Inhalt: 500 g gemahlener Röstkaffee Intensität: 4 von 5 Bohnen
Kurzbeschreibung (Online):
Melitta Kaffee Auslese Klassisch, gemahlener Röstkaffee, 500 g, Intensität: 4
Langbeschreibung (Online):
Das Geheimnis der Melitta® Filterkaffees liegt in einer feinen Auswahl besonderer Kaffees aus ausgewählten Anbaugebieten.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.500
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: filterkaffee, filterkaffee 500g, Kaffee, Cafe, Filtercafe, Pulverkaffee, Heißgetränk, Getränke
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 6,36*
€ 10,53*
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,80*
€ 12,45*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,45*
€ 13,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,79*
€ 12,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,24*
€ 12,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,02*
€ 10,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,77*
€ 10,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,80*
€ 8,35
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.