Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseo Kaffeepads Entkoffeiniert, 16 Pads


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/ses4033162_a1.jpg
images/web_details/ses4033162_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SES4033162
Hersteller:
     D.E Master Blenders 1753
Herst.-Nr.:
     4033162
EAN/GTIN:
     4047046003417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bio-Kaffee
Biokaffee
Kaffee-Pad
Kaffeepad
Die Senseo® Kaffeepads sind in Form und Material perfekt auf die Kaffeepadmaschine abgestimmt. Ebenso die Mischung, der Mahlgrad und die Röstung. Für den einzigartigen Senseo® Geschmack! 100% UTZ-zertifiziert, biologisch abbaubare Pads. (Nach EN 13432 biologisch abbaubar und industriell kompostierbar)
Weitere Informationen:
Ausführung:
entkoffeiniert
Allergene:
Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten (X99)
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Wir empfehlen, die SENSEO® Kaffeepads nach dem Öffnen gut verschlossen an einem kühlen und trockenen Ort zu lagern und innerhalb von 2-3 Wochen aufzubrauchen.
Bezeichnung des Lebensmittels:
Gemahlener, entkoffeinierter Röstkaffee in Pads
Nettofüllmenge:
111 g (16 Pads)
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
JACOBS DOUWE EGBERTS, Oosterdoksstraat 80, NL-1011 DK Amsterdam
Anreißer (Online):
Senseo Kaffeepads Entkoffeiniert, 16 Pads
Aufzählung (Online):
Inhalt: 16 Pads Gemahlender Röstkaffee, Arabica und Robusta Geschmack: aromatisch und ausgewogen Röstung: mittelstark
Kurzbeschreibung (Online):
Senseo Kaffeepads Entkoffeiniert, 16 Pads
Langbeschreibung (Online):
Die Senseo® Kaffeepads sind in Form und Material perfekt auf die Kaffeepadmaschine abgestimmt. Ebenso die Mischung, der Mahlgrad und die Röstung. Für den einzigartigen Senseo® Geschmack! 100% UTZ-zertifiziert, biologisch abbaubare Pads. (Nach EN 13432 biologisch abbaubar und industriell kompostierbar)
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.111
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepads, kaffeepad koffeinfrei, bio kaffee, Kaffee, Cafe, Caffe, Filterkaffee, Filtercafe, Kaffee-Pads, Heißgetränk, Getränke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,99*
ab € 3,33*
€ 4,75*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 3,12*
€ 5,57*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,57*
€ 5,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,57*
€ 4,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,23*
€ 4,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,10*
€ 4,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,93*
€ 4,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,12*
€ 3,34
pro Packung
1 Packung enthält 0,11 Kilogramm (ab € 28,36364* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.