| |
|
| Artikel-Nr.: 273-XLY570462 Herst.-Nr.: 570462 EAN/GTIN: 4260449576122 |
| | |
|
| | |
| Schützen Sie Ihr Zuhause mit Hilfe dieses unkomplizierten und smarten Rauchmelders. Das smarte Produkt ist einfach zu installieren (Montageplatte, Schrauben, Dübel enthalten) und kann durch die Anbindung in Ihr WLAN Netzwerk Warnungen über Rauchentwicklung an Sie versenden, egal wo Sie sich befinden. Der XCOAST Smart Rauchmelder kann spielendleicht mittels des enthaltenen Montagesets an deiner Decke oder Wand angebracht werden. Eine Verkabelung ist nicht nötig, das Produkt arbeitet mit einer starken, wechselbaren Batterie. Achten Sie darauf, dass sich der Installationsort innerhalb Ihres WLAN Netzwerks befindet, so dass Sie das Gerät einbinden und neben dem Akustiksignal auch Alarm-Nachrichten versenden lassen können. Der smarte Rauchmelder verwendet einen hochentwickelten, photoelektrischen Sensor, welcher gefährliche Rauchpegel frühestmöglich erkennt. Schützen Sie Ihr Zuhause auf moderne Art. Der XCOAST Rauchmelder hilft Ihnen dabei Ihre Immobilie vor gefährlichen Rauchkonzentrationen und Bränden zu schützen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | Smart Rauchmelder | Gewicht: | 0,14 kg | Anreißer (Online): | Smart Rauchmelder, weiß | Aufzählung (Online): | Meldet Rauch und Feuer per WLAN an die App Push Notification justiert sich in staubigen Umgebungen neu Warnung bei niedrigem Batteriestand schlichtes Design energiesparende Hardware für eine lange Batterielaufzeit (5 Jahre) benötigt 1x CR123A Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) bei Warnung blinkt ebenfalls eine LED lauter Alarm (>85dB/3m) | Kurzbeschreibung (Online): | Smart Rauchmelder, Push Notifaction, weiß | Langbeschreibung (Online): | Schützen Sie Ihr Zuhause mit Hilfe dieses unkomplizierten und smarten Rauchmelders. Das smarte Produkt ist einfach zu installieren (Montageplatte, Schrauben, Dübel enthalten) und kann durch die Anbindung in Ihr WLAN Netzwerk Warnungen über Rauchentwicklung an Sie versenden, egal wo Sie sich befinden. Der XCOAST Smart Rauchmelder kann spielendleicht mittels des enthaltenen Montagesets an deiner Decke oder Wand angebracht werden. Eine Verkabelung ist nicht nötig, das Produkt arbeitet mit einer starken, wechselbaren Batterie. Achten Sie darauf, dass sich der Installationsort innerhalb Ihres WLAN Netzwerks befindet, so dass Sie das Gerät einbinden und neben dem Akustiksignal auch Alarm-Nachrichten versenden lassen können. Der smarte Rauchmelder verwendet einen hochentwickelten, photoelektrischen Sensor, welcher gefährliche Rauchpegel frühestmöglich erkennt. Schützen Sie Ihr Zuhause auf moderne Art. Der XCOAST Rauchmelder hilft Ihnen dabei Ihre Immobilie vor gefährlichen Rauchkonzentrationen und Bränden zu schützen. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 21,21* | € 30,13* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 22,41* | € 30,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|