Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan Wandventilator Greyhound WV 45 FB LG (Ø) 44 cm Flügelfarbe: Halbtransparent Gehäusefarbe: Lichtgrau (304522)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-2622791
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     304522
EAN/GTIN:
     4024397363766
Suchbegriffe:
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
casafan wandventilator

Übersicht

Wandventilator Greyhound WV 45 FB LG

3 Geschwindigkeitsstufen 85°-Oszillation Inkl. Fernbedienung

CasaFan Greyhound WV 45 FB LG, Wandventilator mit Fernbedienung, lichtgrau mattiert, Flügelrad halbtransparent, 85°-Oszillation (abschaltbar), 3 Geschwindigkeitsstufen schalterbar über Druckschalter, LED-Anzeige der Funktionen, Gehäuse und Flügelrad aus schlagzähem Kunststoff, 3-blättriges, optimiertes Flügelrad, Korbneigung vertikal verstellbar, Kabellänge 1,8 m mit Euroflachstecker.

Ausstattung:
3 Stufen, schaltbar über Druckschalter Korbneigung vertikal einstellbar Oszillation auch über Fernbedienung schaltbar.

Technische Daten:
Anzahl Rotorblätter: 3 Betriebsspannung (num): 230 V Drehrichtung umschaltbar: Nein Flügelfarbe: Halbtransparent Gehäusefarbe: Lichtgrau Geschwindigkeitsstufen: 3 Gewicht: 3.8 g Leistung: 50 W Neigungswinkel: 85 ° Produktabmessung, Ø: 44 cm Ventilator-Art (Kategorisierung): Wandventilator Ventilator-Besonderheiten: Oszillierend, Schwenkbar, mit Fernbedienung, Wandmontage möglich

Lieferumfang:
Wandventilator Fernbedienung Batterien Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,1 kg
Weitere Suchbegriffe: wandeinbauventilator, casafan, 304524, 304522, greyhound, wandventilator, flügelfarbe:, halbtransparent, lichtgrau, 4024397380534, flgelfarbe, gehusefarbe, flügelfarbe, 44.3, gehäusefarbe, details):, gehäusefarbe:, details
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.