Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M AG24,0W9 - Display-Blendschutzfilter - 61cm Breitbild (Breitbild mit 61,00cm (24") ) (98044062333)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2981791
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     AG240W9B
EAN/GTIN:
     5711783252382
Suchbegriffe:
Blendschutzfilter
3m blendschutzfilter
blendschutzfilter 24 zoll
blendschutzfilter 16:9

Übersicht

Kurzinfo  3M AG24.0W9 - Display-Blendschutzfilter - 61 cm Breitbild (Breitbild mit 61,00cm (24") )
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  3M
Hersteller Art. Nr.  98044062333
Modell  AG24,0W9
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  3M AG24.0W9 - Display-Blendschutzfilter - 61 cm Breitbild (Breitbild mit 61,00cm (24") ) 61 cm Breitbild (Breitbild mit 61,00cm (24") )
Produkttyp  Display-Blendschutzfilter
Packungsinhalt  Reinigungstuch
Kompatibilität der Bildschirmgröße  61 cm Breitbild (Breitbild mit 61,00cm (24") ) 61 cm Breitbild (Breitbild mit 61,00cm (24") )
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  53.1 cm 29.9 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Display-Blendschutzfilter
Packungsinhalt  Reinigungstuch
Kompatibilität der Bildschirmgröße  61 cm Breitbild (Breitbild mit 61,00cm (24") )
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  53.1 cm 29.9 cm
  
Monitorfilter  
Seitenverhältnis  16:9
Kratzfest  Ja
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Touchscreen-kompatibel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Display-Blendschutzfilter
Packungsinhalt:
Reinigungstuch
Kompatibilität der Bildschirmgröße:
61 cm Breitbild (Breitbild mit 61,00cm (24") )
Seitenverhältnis:
16:9
Kratzfest:
Ja
Leistungsmerkmale:
Touchscreen-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: blendschutzfilter, breitbild, ag240w9b, 7100085056, breitbildmonitor, monitor, displayblendschutzfilter, zoll, klar, 98044062333, display, 16:9, widescreen, desktop, 6096cm, 96cm, 0051128006023, 24zoll, 61cm, wide, 24'', 299(h, 531(b)mm, 60.96cm, antiglare, filter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,48*
€ 82,35*
2 Tage
6
€ 7,50*
ab € 70,71*
€ 92,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.