Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-C-auf-RJ45-Gigabit-Netzwerk + PD-Adapter - USB Typ-C - RJ-45 - USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C - 1000 Mbit/s - Schwarz - Grau - Aluminium - 100 W (133486)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip USB-C-auf-RJ45-Gigabit-Netzwerk + PD-Adapter
Equip USB-C-auf-RJ45-Gigabit-Netzwerk + PD-Adapter
Equip USB-C-auf-RJ45-Gigabit-Netzwerk + PD-Adapter
Equip USB-C-auf-RJ45-Gigabit-Netzwerk + PD-Adapter
Equip USB-C-auf-RJ45-Gigabit-Netzwerk + PD-Adapter
Equip USB-C-auf-RJ45-Gigabit-Netzwerk + PD-Adapter
Artikel-Nr.:
     2753I-8003227
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133486
EAN/GTIN:
     4015867228852
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Produkttext

Der equip® 133486 USB PD (Power Delivery) und Gigabit Ethernet Combo Adapter USB-C auf Ethernet Adapter bietet Zuverlässigkeit von Ethernet für Ihr USB-C Gerät. Wo die drahtlose Konnektivität inkonsistent, überlastet oder gar nicht vorhanden ist, ermöglicht Ihnen dieser Adapter eine nahtlose und zuverlässige Verbindung. Mit der Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit von Gigabit-Ethernet können selbst die größten Downloads ohne Angst vor Unterbrechungen durchgeführt werden. Gleichzeitig kann Ihr Laptop über das USB-C PD (Power Delivery) aufgeladen werden.

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Anschlüsse  2
Hostschnittstelle  USB Typ-C
Hub-Schnittstellen  RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C  1
Anzahl der USB-Anschlüsse  1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus  Ja
  
Merkmale  
Datenübertragungsrate  1000 Mbit/s
Produktfarbe  Schwarz, Grau
Gehäusematerial  Aluminium
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung Revision  3.0
USB-Stromversorgung bis zu  100 W
Ursprungsland  China
  
Netzwerk  
Ethernet Schnittstellen Typ  Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000 Mbit/s
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme  Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme  Android
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  25 mm
Tiefe  17,8 mm
Höhe  81 mm
Gewicht  35 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  90 mm
Verpackungstiefe  20 mm
Verpackungshöhe  155 mm
Paketgewicht  90 g
Verpackungsart  Box
  
Nachhaltigkeit  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE, RoHS
  
Logistikdaten  
Breite des Versandkartons  360 mm
Länge des Versandkartons  200 mm
Höhe des Versandkartons  540 mm
Gewicht Versandkarton  9,5 kg
Anzahl Produkte pro Versandkarton  100 Stück(e)
  
Sonstige Funktionen  
Schnittstelle  Ethernet

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Anzahl Anschlüsse:
2
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
Hub-Schnittstellen:
RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Gehäusematerial:
Aluminium
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Ursprungsland:
China
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android
Breite:
25 mm
Tiefe:
17,8 mm
Höhe:
81 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Verpackungshöhe:
155 mm
Paketgewicht:
90 g
Verpackungsart:
Box
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Breite des Versandkartons:
360 mm
Länge des Versandkartons:
200 mm
Höhe des Versandkartons:
540 mm
Gewicht Versandkarton:
9,5 kg
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
100 Stück(e)
Schnittstelle:
Ethernet
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb rj-45 adapter usb c, usb ethernet adapter, equip usb-c rj-45 adapter, 133486, equip, 1000, dock, usbcrj45, 10/100/1000, 100w, 0.15m, usbcaufrj45gigabitnetzwerk, pdadapter, typc, rj45, typec, mbit/s, schwarz, grau, aluminium, 101001000, 015m, mbits, gigabit, netzwerk, adapter, type, mbit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 13,76*
€ 19,31*
10 Tage
100
€ 5,00*
ab € 16,37*
€ 22,64*
5 Tage
1229
€ 1,00*
ab € 21,70*
€ 29,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,25*
€ 40,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.