Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Pro MFP 4102fdn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (2Z623F#B19)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Für Instant Ink geeignet; Drucken vom Smartphon...
HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Für Instant Ink geeignet; Drucken vom Smartphon...
HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Für Instant Ink geeignet; Drucken vom Smartphon...
HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Für Instant Ink geeignet; Drucken vom Smartphon...
HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Für Instant Ink geeignet; Drucken vom Smartphon...
HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Für Instant Ink geeignet; Drucken vom Smartphon...
HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Für Instant Ink geeignet; Drucken vom Smartphon...
HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Für Instant Ink geeignet; Drucken vom Smartphon...
HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Für Instant Ink geeignet; Drucken vom Smartphon...
HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Für Instant Ink geeignet; Drucken vom Smartphon...
HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Für Instant Ink geeignet; Drucken vom Smartphon...
HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine und mittlere Unternehmen, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Für Instant Ink geeignet; Drucken vom Smartphon...
Artikel-Nr.:
     2753I-8028222
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2Z623F#B19
EAN/GTIN:
     0195161936203
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker

Übersicht

Kurzinfo  HP LaserJet Pro MFP 4102fdn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 38 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 40 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - USB, USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  2Z623F#B19
EAN/UPC  0195161936203

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP LaserJet Pro MFP 4102fdn - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Faxtyp  Normalpapier
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie  Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)  80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  750 - 4.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 38 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 40 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung  Bis zu 4800 x 600 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit  33.6 Kbps
Faxauflösungen  203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Scannen  1200 x 1200 dpi
Bildschirm  6.86 cm (2.7")
Originalgröße  Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  50 Blatt
Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, leichtes Papier, Vordruck, Postkarten, farbiges Papier, Briefkopfpapier, vorgelochtes Papier
Standardmedienkapazität  350 Blatt
Max. Medienkapazität  900 Blatt
Ausgabeablagekapazität  150 Blatt
Automatisch beidseitig  Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Schnittstelle  USB, USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Privates Drucken, Scannen in die Cloud, Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, HP Auto-On/Auto-Off Technology, JetIntelligence Cartridge Technology, HP Instant Ink, an USB Host scannen, Ausdruck von Mobilgeräten, ECO-Modus, Scan-to-PDF, N-up-Druck
Stromversorgung  Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  42 cm x 39 cm x 32.3 cm
Gewicht  12.6 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckerschriften  TrueType x 84
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Faxtyp  Normalpapier
Drucktechnologie  Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)  80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  750 - 4.000 Seiten
Display-Diagonale  6.86 cm (2.7")
Anzeige Farbunterstützung  Farbe
Anzeigefunktionen  Touchscreen
Schnittstelle  USB, USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Privates Drucken, Scannen in die Cloud, Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, HP Auto-On/Auto-Off Technology, JetIntelligence Cartridge Technology, HP Instant Ink, an USB Host scannen, Ausdruck von Mobilgeräten, ECO-Modus, Scan-to-PDF, N-up-Druck
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
  
Arbeitsspeicher  
Standardspeicher  512 MB
Max. unterstützter Speicher  512 MB
Flash-Speicher-Typ  USB-Flash-Laufwerk
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 38 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Max. Kopien  9999
Automatisches Duplexing  Ja
Kopierfunktionen  2-up, Sortierung der Kopien, Qualitätsanpassung, Wechsel der Ausrichtung bei beidseitigem Kopieren, Skalieren, Ausweiskopie
  
Drucken  
Max. Druckauflösung  Bis zu 4800 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 40 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen  PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, URF, PWG
Bildverbesserungstechnologie  HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
Automatisch beidseitig  Ja
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Automatischer beidseitiger Druck  Ja
Optische Auflösung  1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe  8-bit
Farbtiefe  24-Bit
  
Faxgerät  
Max. Übertragungsgeschwindigkeit  33.6 Kbps
Faxauflösungen  203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Speicherkapazität gesamt  Bis zu 400 Seiten
Faxdruckgeschwindigkeit  Bis zu 10 Seiten/Min.
Fax über PC  Ja
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Max. Vorlagenformat  Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  50 Blatt
Max. Mediengröße  A4/Legal
Min. Mediengewicht  60 g/m²
Max. Mediengewicht  200 g/m²
Min. Mediengewicht (Pfund)  16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)  53 lbs
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, leichtes Papier, Vordruck, Postkarten, farbiges Papier, Briefkopfpapier, vorgelochtes Papier
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 102 x 152 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 197 x 273 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm
Unterstützte Umschlagformate  US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm)
Standardmedienkapazität  350 Blatt
Max. Medienkapazität  900 Blatt
Ausgabeablagekapazität  150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  Zufuhrfach - 100 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 200 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 53 lbs
Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 32 lbs
Ausgabefach - 150 Blatt
ADF - 50 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 32 lbs
Geschwindigkeit  Scannen: bis zu 31 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal
Scannen: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal
Scannen: bis zu 49 ipm (Letter A) - S/W, Normal
Scannen: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal
Scannen: bis zu 36 ipm (Letter A) - Farbe Normal
Scannen: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal
Scannen: bis zu 34 ipm (A4) - Farbe Normal
Drucken: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO)
Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO)
Drucken: bis zu 63 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat
Drucken: bis zu 36 ipm (Letter A) - s/w-Duplex
Drucken: bis zu 34 ipm (A4) - s/w-Duplex
Drucken: bis zu 14 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat
Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal
Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal
Kopieren: bis zu 36 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex
Kopieren: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0
1 x USB host
1 x USB
1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Betriebssystemunterstützung  MS Windows 7, Android, iOS, Windows 10, Chrome OS, macOS 10.15, Windows 11, macOS 11
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, HP Smart App
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  510 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  7.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus  0.9 Watt
  
Verschiedenes  
Aufwärmzeit  45 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w  7.2 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 2900 Seiten
Kompatible Standards  UL, TUV, BSMI, GS, CCC, FCC, KC, EAC, RCM, FCC CFR47 Part 15 B Class B, SIRIM, EN 55032:2015 Class B, CISPR 32:2015 Class B, Ukraine, IEEE 802.3az, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, CISPR 35: 2016, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, ICES-003 issue 7 Class B, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017 Class B, EN 61000-4-12:2016
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
Kompatibel mit Blauem Engel  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  42 cm
Tiefe  39 cm
Höhe  32.3 cm
Gewicht  12.6 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  49.7 cm
Transporttiefe  39.8 cm
Transporthöhe  49 cm
Transportgewicht  15.5 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  54 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80% RH (non-condensing)

Weitere Informationen:
Gewicht:
15,4 kg
Druckerschriften:
TrueType x 84
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Faxtyp:
Normalpapier
Drucktechnologie:
Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.):
80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
750 - 4.000 Seiten
Display-Diagonale:
6.86 cm (2.7")
Anzeige Farbunterstützung:
Farbe
Anzeigefunktionen:
Touchscreen
Schnittstelle:
USB, USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig:
Ja
Standardspeicher:
512 MB
Max. unterstützter Speicher:
512 MB
Flash-Speicher-Typ:
USB-Flash-Laufwerk
Max. Kopiergeschwindigkeit:
Bis zu 38 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung:
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Max. Kopien:
9999
Automatisches Duplexing:
Ja
Max. Druckauflösung:
Bis zu 4800 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 40 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen:
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, URF, PWG
Bildverbesserungstechnologie:
HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
Automatisch beidseitig:
Ja
Scanelement:
CIS
Automatischer beidseitiger Druck:
Ja
Optische Auflösung:
1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe:
8-bit
Farbtiefe:
24-Bit
Max. Übertragungsgeschwindigkeit:
33.6 Kbps
Faxauflösungen:
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Speicherkapazität gesamt:
Bis zu 400 Seiten
Faxdruckgeschwindigkeit:
Bis zu 10 Seiten/Min.
Fax über PC:
Ja
Max. Vorlagenformat:
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
50 Blatt
Max. Mediengröße:
A4/Legal
Min. Mediengewicht:
60 g/m²
Max. Mediengewicht:
200 g/m²
Min. Mediengewicht (Pfund):
16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund):
53 lbs
Standardmedienkapazität:
350 Blatt
Max. Medienkapazität:
900 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
150 Blatt
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme, HP Smart App
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
510 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
7.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
0.9 Watt
Aufwärmzeit:
45 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w:
7.2 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien:
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 2900 Seiten
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Kompatibel mit Blauem Engel:
Ja
Breite:
42 cm
Tiefe:
39 cm
Höhe:
32.3 cm
Transportbreite:
49.7 cm
Transporttiefe:
39.8 cm
Transporthöhe:
49 cm
Transportgewicht:
15.5 kg
Geräuschpegel:
54 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80% RH (non-condensing)
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, hp laserjet wlan kopierer, laserdrucker, hp laserdrucker, seiten/min., seitenmin, seiten, laserjet, 4102fdn, 4102, multifunktionsdrucker, drucken, kopieren, 2z623fb19, 2z623f#b19, laser, legal, original, a4/legal, medien, blatt, 33.6, kbps, gigabit, usbhost, a4legal, host, scannen, 4in1, inc.
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
pro Stück
€ 3,51*
ab € 249,40*
€ 268,31*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 256,16*
€ 276,41*
2 Tage
16
pro Stück
€ 2,90*
ab € 257,10*
€ 277,40*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 270,94*
€ 291,98*
3 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 273,15*
€ 292,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,98*
€ 347,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,03*
€ 341,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,73*
€ 337,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,94*
€ 322,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.